コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 1.5S
1.5S-1150L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1150
1150
1150
260
270
320
340
360
380
390
400
410
470
530
540
660
680
740
800
810
910
940
1090
1110
1250
1370
1480
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905448
品番
1.5S-1150L
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1150
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材