曜日別特売

SUS316L 両ヘルールパイプ 15A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)860
860
110
160
360
530
550
630
670
710
720
940
980
1070
1110
1150
1170
1210
1240
1310
1370
1410
内容量1個注文コード82905491品番15A-860L
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
長さ(mm)
860
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする