コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 1S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1120
230
350
550
720
730
770
800
840
860
1000
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1240
1380
1450
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905667
品番
1S-1120L
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1120
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材