コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 15A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
980
980
980
110
160
360
530
550
630
670
710
720
860
940
1070
1110
1150
1170
1210
1240
1310
1370
1410
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905929
品番
15A-980L
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
980
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材