コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 4S
4S-990L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
990
990
990
170
260
340
400
430
520
570
620
650
680
750
770
810
920
970
1020
1040
1050
1270
1290
1310
1380
1390
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82906315
品番
4S-990L
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
990
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材