曜日別特売

SUS316L 両ヘルールパイプ 15A15A-530L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)530
530
110
160
360
550
630
670
710
720
860
940
980
1070
1110
1150
1170
1210
1240
1310
1370
1410
内容量1個注文コード82908108品番15A-530L
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
長さ(mm)
530
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする