コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 1S
1S-1450L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1450
230
¥21,980
350
¥23,980
550
¥26,980
720
¥31,980
730
¥31,980
770
¥31,980
800
¥31,980
840
¥31,980
860
¥31,980
1000
¥31,980
1040
¥38,980
1060
¥38,980
1090
¥38,980
1120
¥38,980
1170
¥38,980
1220
¥38,980
1240
¥38,980
1380
¥41,980
1450
¥41,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908135
品番
1S-1450L
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1450
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材