SUS304 片ヘルールパイプ 4S4S-1050L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1050
1050
170
260
340
400
430
520
570
620
650
680
750
770
810
920
970
990
1020
1040
1270
1290
1310
1380
1390
内容量1個注文コード82909341品番4S-1050L
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
長さ(mm)
1050
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする