サニタリー直管SUSSUS304 1.5S1.5S-410L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)410
410
260
270
320
340
360
380
390
400
470
530
540
660
680
740
800
810
910
940
1090
1110
1150
1250
1370
1480
内容量1個注文コード82911030品番1.5S-410L
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
長さ(mm)
410
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする