B5T

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82911748
品番
B5T-007001-010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

検出距離・範囲に合わせて、広角検出タイプ・長距離検出タイプの画角モジュールを選択可能
10種類の人理解画像センシングを搭載
「HVC」はヒューマンビジョンコンポの略称です。
検出距離・範囲に合わせて、広角検出タイプ・長距離検出タイプの画角モジュールを選択可能
10種類の人理解画像センシングを搭載
「HVC」はヒューマンビジョンコンポの略称です。

その他
【回転ズレ】±2度
定格
90%RH以下(ただし、結露および氷結しないこと)
解像度
1600×1200pixels
検出距離(m)
【顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定、顔認証】3、【手検出】6、【人体検出】17、【顔検出】10
傾き角(°)
【光軸】±4
検出角度範囲(°)
【垂直】41 ±3、【水平】54 ±3
画角
【レンズ】50度(長距離検出タイプ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする