- 用途
- 手検出用
- 質量(kg)
- 【本体】1.4
- 光軸数
- 51軸
- 検出幅(mm)
- 770
- 応答時間(ms)
- 【OFF→ON】52、【ON→OFF】13
- 付属品
- 取扱説明書 エラーモードラベル 上下取付金具(形F39-LJ1) 中間取付金具1セット クイックインストールマニュアル(QIM)
- その他
- 【電源投入後立上がり時間】2s以下 (直列連結時 2.2s以下)
- 材質
- ケース_アルミ、亜鉛ダイカスト 光学カバー_PMMA樹脂(アクリル) キャップ_ABS樹脂 ケーブル_耐油性PVC
- ピッチ(mm)
- 【光軸】15
- 保護構造
- 【環境仕様】IP65 (IEC60529)
- 耐電圧
- 【電気的仕様】AC1000V 50/60Hz 1分
- 検出距離
- 0.2~9m
- 接続方式
- M12コネクタ_8ピン
- 光源
- 赤外LED (870nm)
- 制御出力
- 【電気的】PNPトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 2.2μF 漏れ電流 1mA以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【電気的】20~ (DC500Vメガにて)
- 最小検出物体
- 不透明体
- 消費電流
- 【電気的】受光器_90mA以下 (無負荷時) 投光器_106mA以下 (無負荷時)
- 最小検出物体(mm)
- Φ20