- 形状
- S-VSON(L)4
- 電流(A)
- 【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- 【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- (絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(IF)_絶対最大定格_入力側】30
- 端子
- サーフェス・マウント端子
- 連続負荷電流(mA)
- 【出力側(絶対最大定格)】1500
- 保管温度(℃)
- -40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格
- 電流低減率(mA/℃)
- 【直流順】【入力側(絶対最大定格)】-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)
- モデル
- G3VM-61QR2
- 最大逆電圧(V)
- 【LED(入力側)】(絶対最大定格)5
- 最大負荷電圧(V)
- 【出力側(絶対最大定格)】30
- 接合部温度(℃)
- 【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側(絶対最大定格)】125