- コイル定格電圧(V)
- DC 12V
- 電圧
- 【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下
- タイプ
- FDタイプ
- 極数
- 2
- 形式
- 形G6C( )
- 規格
- EN/IEC規格TUV認証形
- 定格電圧(V)
- DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24
- 接点構成
- 1a
- 構造
- 耐フラックス形
- 抵抗(Ω)
- 【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2,056
- 対応
- 超音波洗浄
- 定格電流(mA)
- 【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7
- 最大許容電圧(V)
- 130%(at23℃)
- 端子
- 標準端子形
- リレー
- 2巻線ラッチング形
- コイル電力(mW)
- 【リセットコイル】280、【セットコイル】280