G6L-1F-TR DC24 G6L omron(オムロン) 82913157

G6L-1F-TR DC24 G6L omron(オムロン) 82913157
G6L-1F-TR DC24 G6L omron(オムロン) 82913157

G6LG6L-1F-TR DC24

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82913157
品番
G6L-1F-TR DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}
コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。
コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。

コイル定格電圧(V)
DC24V
質量(g)
0.6
形式
標準形式(スティック/リール梱包対応)
耐電圧
(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min
定格通電電流
【開閉部】1A
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~100
動作時間
5ms以下(1.1ms)
復帰時間
5ms以下(0.4ms)
定格電流(mA)
【DC3】60
接点電圧の最大値(V)
【開閉部】AC125V、DC60V
定格負荷
【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A
耐久性
(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
接点電流の最大値(A)
【開閉部】1
耐衝撃電圧(V)
(コイルと接点間)1,500V 10×160μs
振動(耐久)Hz
10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
接触機構
【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする