- 電圧
- 【入力順】6
- 形式
- G3VM-51UV
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- 【入出力間】500 Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け】260 (10s)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+110(氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)
- 連続負荷電流(mA)
- 【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA
- 保管温度(℃)
- -40~+125(氷結・結露のないこと)
- 電流低減率(mA/℃)
- 【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)
- 容量(pF)
- 【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)
- 動作電圧(V)
- 【(FON) 標準】【入力側】1.8 (IO=100mA)、【(FON) 最大】【入力側】3 (IO=100mA)
- ピーク逆電流(μA)
- 【入力側】10(VR=5V)
- 最大逆電圧(V)
- 【入力側】5
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_VOFF】【出力側】20
- 接合部温度(℃)
- 【入力側】125 、【出力側】125