USB-4750-CE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 82929966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
入力
デジタル(絶縁)×16
出力
デジタル(絶縁)×16
注文コード
82929966
品番
USB-4750-CE
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

USB-4700 シリーズはUSB接続のDAQ(データ収集)モジュール。
センサーや設備のアナログ・デジタル信号をPCへ簡単に取り込み、データ収集・設備制御を実現します。
------------------------------------------------
【こんな用途におすすめ】
・人感センサー(無電圧接点)のUSB入力
・リレー接点の監視
・ドアスイッチ・警報接点入力
==================================================================================
USB 4702 : 基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。
USB 4704 : 14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。
USB 4761 : 8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載。※リレー接点やセンサー入力、小規模な設備制御に最適。
USB 4750 : 16ch 絶縁デジタル入力+16ch 絶縁デジタル出力。※無電圧接点(Dry Contact)や設備信号の入力、機器制御に最適。
USB 4751 : 48点 共有デジタルI/O(入力/出力切替対応)を搭載。※各チャネルを入力または出力として自由に設定でき、高密度な設備制御や信号監視に最適。
==================================================================================

出力
デジタル(絶縁)×16
入力
デジタル(絶縁)×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途から選ぶ
【アナログ信号計測】USB-4702 ・USB-4704
【無電圧接点・リレー信号】USB-4761・USB-4750
【多点デジタルI/O】USB-4751
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする