曜日別特売
gthb-002 ハンド&ボディクリームPR Peach rose(ピーチローズ) GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82931707

ハンド&ボディクリームPR Peach rose(ピーチローズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82931707
品番
gthb-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

本来もつ素肌力を高めることが一番大切という考えから、余計なものは一切加えず、オーガニック認証を取得した保湿成分シアバターを中心に植物由来の厳選した素材を贅沢に使用しました。 国内生産で徹底した衛生管理の安心・安全な素肌に優しいクリームは、べたつかないので手はもちろん全身にお使いいただけます。

用途
肌ケアに。
質量(g)
44
香り
ピーチローズ: ベルガモット、イリスがアクセントになっているピーチローズの香り
サイズ(mm)
幅39×奥行23×高さ133
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする