曜日別特売
gtbm-203 ボディミルク150ml オーアドミラブル GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82931750

 

gtbm-203 ボディミルク150ml オーアドミラブル GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82931750
gtbm-203 ボディミルク150ml オーアドミラブル GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82931750

ボディミルク150ml オーアドミラブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82931750
品番
gtbm-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

お肌をなめらかに整える、全身に塗れるボディミルク。保湿成分アルガンオイルを配合。サラッとしたテクスチャーで伸びがよく、乾燥を防ぎお肌をひきしめ、ハリと潤いを与えます。使いやすいポンプ式なので、お風呂上りや乾燥が気になった時にすぐ使えます。

用途
ボディケア用に。
成分
水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、イソステアリルアルコール、スクワラン、B、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、アルガニアスピノサ核油、ステアリン酸グリセリル(SE)、水添レシチン、乳脂、乳糖、アロエベラ葉エキス、ホホバ葉エキス、トコフェロール、アラビアゴム、キサンタンガム、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、 香料
容量
150ml
質量(g)
194
香り
オーアドミラブル: オレンジの花、ベルガモットを 基調とした清々しいシトラスの香り
サイズ(mm)
Φ51×高さ129 (ポンプ吐出部最大幅 59、ポンプ開栓後高さ141)
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,410/税込¥1,551
沖縄地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする