※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
16IR15ISO DS2015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82935198
品番
16IR15ISO DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
寸法RE(mm)
0.11
サイズ
16
勝手
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7