16ER15ISO DS2015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 82935250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER15ISO DS2015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 82935250
16ER15ISO DS2015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 82935250

ねじ切り用チップ ER/L-ISO16ER15ISO DS2015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
内容量1箱(5個)注文コード82935250品番16ER15ISO DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ピッチ(mm)
1.5
寸法RE(mm)
0.19
サイズ
16
勝手
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする