曜日別特売
AR22F0S-02RZH 押しボタンSW 富士電機 82937325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンSWAR22F0S-02RZH

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は仕様・操作部形状など423種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Φ22角形 押しボタンスイッチ
操作部形状
平形
注文コード
82937325
品番
AR22F0S-02RZH
参考基準価格(税別)¥1,375販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2 方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)
・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能
・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得
・CE マーク表示をしています

仕様
Φ22角形 押しボタンスイッチ
タイプ
標準形(パネル内奥行)
寸法
24(ボタン/フレーム)
フレーム
角形
端子構造
ねじ
復帰方式
モメンタリ
操作部形状
平形
パネル取付方式
後ろ締め(締付リング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする