AR30E0R-10RZM 押しボタンSW 富士電機 82938820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンSW

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はフレームなど205種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フレーム
丸形
注文コード
82938820
品番
AR30E0R-10RZM
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・接点・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)
・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得
・CE マーク表示をしています

仕様
Φ30丸形 押しボタンスイッチ
寸法
Φ24(ボタン/フレーム)
フレーム
丸形
操作部形状
突形
パネル取付方式
前締め(締付リング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする