G3VM-201G□ / S5G3VM-61UV(TR05)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード82946748品番G3VM-61UV(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

動作入力順電圧: 推奨5V(標準)
負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
動作入力順電圧: 推奨5V(標準)
負荷電圧 20V/50V/60V
20V品: 連続負荷電流1A(最大)
低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω
50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)
低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω
60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )

動作電圧(V)
【(FON) 標準】【入力側】1.8 (IO=100mA)、【(FON) 最大】【入力側】3 (IO=100mA)
電圧
【入力順】6
形式
G3VM-61UV
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間】500 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+110(氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)
電流低減率(mA/℃)
【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)
容量(pF)
【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)
ピーク逆電流(μA)
【入力側】10(VR=5V)
最大逆電圧(V)
【入力側】5
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF】【出力側】20
接合部温度(℃)
【入力側】125 、【出力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする