曜日別特売

G3VM-201G□ / S5

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
82946958
品番
G3VM-101QR1(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献
1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献
負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献
1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献
負荷電圧 30V/60V/100V
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

形状
S-VSON(L)4
電流(A)
【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
使用周囲温度(℃)
(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30
端子
サーフェス・マウント端子
連続負荷電流(mA)
【出力側(絶対最大定格)】1500
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
電流低減率(mA/℃)
【直流順(入力側)】(絶対最大定格)-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)
モデル
G3VM-101QR1
最大逆電圧(V)
【LED(入力側)】(絶対最大定格)5
最大負荷電圧(V)
【出力側(絶対最大定格)】30
接合部温度(℃)
【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側】(絶対最大定格)125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする