曜日別特売
A6HR-4104-R100 A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947019

A6HR-4104-R100 A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947019
A6HR-4104-R100 A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947019

A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位)A6HR-4104-R100

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82947019
品番
A6HR-4104-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保
エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保
エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意

質量(g)
0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)
極数
4
保護構造
IEC IP40
耐電圧
端子間 AC300V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC100V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~200
操作力(N)
(OFF→ON時)0.29~4.9
電気的耐久性
1000回以上
抵抗負荷
DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)
衝撃(誤動作)(m/s2)
490~
使用湿度範囲(%RH)
35~95(+5~+35℃にて)
振動(誤動作)Hz
10~55 / 複振幅1.5mm
洗浄
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする