曜日別特売
A6H-4101-R100 形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947125

A6H-4101-R100 形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947125
A6H-4101-R100 形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位) omron(オムロン) 82947125

形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位)A6H-4101-R100

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82947125
品番
A6H-4101-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。
シールテープ付タイプは洗浄可能。
エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。

質量(g)
0.06(2極) / 0.09(4極) / 0.12(6極) / 0.15(8極) / 0.18(10極)
タイプ
標準
極数
4極
保護構造
IEC IP40
耐電圧
端子間 AC300V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~200
操作力(N)
0.29~4.9
電気的耐久性
1000回以上
抵抗負荷
DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300~
使用湿度範囲(%RH)
35~95(+5~+35℃にて)
振動(誤動作)Hz
10~55 / 複振幅1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする