曜日別特売

G3VM-□L / □FL / □GLG3VM-61QV3L(TR05)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード82948200品番G3VM-61QV3L(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)
動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
負荷電圧 30V/60V
動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)

種類
【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)
電圧(V)
【入力順】(絶対最大定格)4
耐電圧
【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)
動作電圧
【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)
連続負荷電流(mA)
(絶対最大定格)400
保管温度(℃)
-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
電流低減率(mA/℃)
(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)
容量(pF)
【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)
ピーク逆電流(μA)
【電気的】10(VR=5V)
最大逆電圧(V)
【入力(絶対最大定格)】6
最大負荷電圧(V)
(絶対最大定格)60
接合部温度(℃)
【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする