曜日別特売
PG-25BCLG10CL iPhone 17 Pro / 17 Pro Max用 カメラレンズプロテクター [クリア] PGA 82949277

PG-25BCLG10CL iPhone 17 Pro / 17 Pro Max用 カメラレンズプロテクター [クリア] PGA 82949277
PG-25BCLG10CL iPhone 17 Pro / 17 Pro Max用 カメラレンズプロテクター [クリア] PGA 82949277

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max用 カメラレンズプロテクター [クリア]PG-25BCLG10CL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82949277
品番
PG-25BCLG10CL
参考基準価格(税別)¥1,437販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

「PG-25BCLG10CL」は、iPhone本体の美しさを活かすクリアタイプのiPhone 17 Pro / 17 Pro Max用 カメラレンズプロテクターです。透過率92%・表面硬度10Hのガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種
iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max
寸法(mm)
16×16×2
質量(g)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする