曜日別特売
PG-25AGL17BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [ブルーライト低減] PGA 82949356

PG-25AGL17BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [ブルーライト低減] PGA 82949356
PG-25AGL17BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [ブルーライト低減] PGA 82949356

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [ブルーライト低減]PG-25AGL17BL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82949356
品番
PG-25AGL17BL
参考基準価格(税別)¥1,164販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

「PG-25AGL17BL」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス ブルーライト低減です。目に負担をかけるブルーライトを最大90%低減します。透過率の高い光沢ガラスを採用し、美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.25
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする