曜日別特売
PG-25AGL06GBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減] PGA 82949521

PG-25AGL06GBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減] PGA 82949521
PG-25AGL06GBL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減] PGA 82949521

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82949521
品番
PG-25AGL06GBL
参考基準価格(税別)¥2,528販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

「PG-25AGL06GBL」は、高い透明度で強靭なゴリラガラスを採用し、通常ガラスの表面加工に加えて分子レベルでガラスの密度を高めたダブルストロング製法のiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス ブルーライト低減です。ガラスの密度を高める事により耐衝撃性能を実現。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.25
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする