PG-25ACLG05MR iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ミラー] PGA 82949530

PG-25ACLG05MR iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ミラー] PGA 82949530
PG-25ACLG05MR iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ミラー] PGA 82949530

iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ミラー]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82949530
品番
PG-25ACLG05MR
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「PG-25ACLG05MR」は、カメラ周りを鮮やかに彩るミラーデザインのiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクターです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。

適合機種
iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17
寸法(mm)
19×36×2
質量(g)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする