曜日別特売

先丸マジック地下たびセミロング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード82949968品番I-05
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

大口マジック・衝撃吸収中底・高屈曲貼付・格子柄裏地

用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
サイズ(cm)
22.5
形状
ミドルカット
色
紺
質量(g)
約290(片足平均)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途: 農作業に使用

セミロングで上から土も入らず 先丸なので草等に引っかかることもなくマジックなので非常に使いやすいものです たまにマジックの下の方から土入る事があるのでマジックの合わせが反対の方が良いかなとは思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする