曜日別特売

甲ガード付 安全スパイク地下たび 大馳8枚(鉄先芯入)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード82950135品番I-16-8
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

切創防止甲ガード装着
ナイロン入綿布使用
特許鉄芯入
踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着
一部耐水構造、衝撃吸収材入
爪先から、甲までの安全性を大幅にアップさせた安全スパイク地下たびです!
安全脚絆と併用することで更に安全性が向上します!

用途
山林作業・草刈り等の安全対策に好適!
サイズ(cm)
23
色
黒
材質(アッパー)
ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維
材質(ソール)
ゴム+金属+合成繊維
機能
耐水、衝撃吸収
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19813719
2026-01-29
用途: 林業、作業中
農・林・水産業

毎日履いています!
スパイクがしっかりしていて仕事をするのに、助かってます。

2025-04-30
用途: 山林作業
足立伐採 様(農・林・水産業)

毎日愛用しています。
山林での木の伐採作業には必須です。
価格もここが一番お得だと思います。

対象商品 : 25666008
2024-03-17
用途: 山でのチェーンソー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使ってた安全スパイク足袋がダメになったので、どうせならと思い甲ガードが付いたこの商品を購入しました。
気休めかもしれませんが、チェーンソー作業ではなんとなく安心感があります。
近くのチェーンソー屋に売ってる安全スパイク足袋より安いのに、商品のクオリティも変わらずプラス装備で買ってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品 : 25665974
2022-09-11
用途: 林野作業、法面の草刈り等
製造業

今まで、ずっとブーツ派でしたが、これは親指が(内側のみですが)分かれており、踏ん張りが効いてなかなかイイ感じです。安全脚絆と併用しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 25665974
2021-10-30
用途: 法面の除草、伐採
巨風興業 様(建設業・工事業)

少し通常より大きめだが問題無く使用出来る。足袋に足を入れる際入れずらい。

1人が参考にしています
対象商品 : 25666008
2021-03-13
用途: 墜落制止用器具(安全帯)を装着して山林斜面の人力法面作業等で使用。
建設業・工事業

サイズ感は普通です。 爪先ガード、足甲ガードがあるので、小石くらいの落石が当たっても耐えられます。もっと安全を期待するなら、スネガード(脚絆)を同時装着したらいいです。
 普通のスボンをはいて大馳の中に裾をしまい込むとき、膝を深く曲げると裾がはみ出してくる場合があるので馳の内側にゴムの滑り止めを縫い込むか、脚絆やスネカバーなどを装着したほうがいいです。ただし、あまり重ね履きすると、大汗をかきます。
 スパイクピンはしっかり固定されていて、ピンだけ抜けることはなく装着強度が高くなっているようです。
 あまり足袋を履きなれていない人はインソールを使用したほうが着地感が安定します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする