曜日別特売

安全スパイク地下たび 大馳8枚(鉄先芯入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード82950187品番I-15-8
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

鉄芯スパイクモールド
踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着
特に草の生い茂った斜面なのでその効果を発揮。
強度のある鉄芯入で危険な作業から足先を防護!
ナイロン入綿布採用で綿布面も丈夫。
アップダウンの激しい場所で、踵部の衝撃吸収スポンジが足の負担を緩和。
高強度鉄芯入、衝撃吸収材入

サイズ(cm)
29
色
黒
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666096
2024-02-18
用途: 林業
佐野林業 様(農・林・水産業)

林業歴26年いろいろな地下足袋を履いたが
これが一番。欲を言えば中敷きがもう少し強いといいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする