曜日別特売

ジョブタビ

(31件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード82950467品番M-14
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高屈曲波形意匠巻上貼付底

用途
土木・建築・建設・農作業など
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
21(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約360(平均値)
機能
高屈曲
靴タイプ
足袋
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-10
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くてとても履きやすい、特に足首のマジックの付け方が良くしっかり締め付けている点が良い。

対象商品 : 28642469
2026-04-06
用途: 草刈り作業
岡本設計 様(サービス業)

履いた感じは足にピタッと馴染んで 土手の斜面作業でも安定した作業が出来そうです。

1人が参考にしています
2026-04-18
用途: 農作業
農・林・水産業

幅広甲高な足のため、2サイズ上の26.5を購入しましたが、足首のところが細くて足が入りませんでした。返品も大きいサイズへのしてもらえませんので、購入にあたっては注意が必要です。

対象商品 : 28642469
2025-09-12
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業で使用していますが、 履きやすいので満足しています。

対象商品 : 28642496
2024-12-17
用途: 植木剪定作業
建設業・工事業

履き心地は良かったです
サイズは思っていた以上に大きめでした

5人が参考にしています
対象商品 : 28642487
2023-09-28
用途: 庭仕事
農・林・水産業

同僚に勧められて一度購入したが、それから庭仕事に使っています。丈夫で長持ちするので、重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 28642453
2023-09-04
用途: 剪定剪定
その他業種

使い勝手は良く使い勝手は良く便利に使っている。
丈がもう少地下足袋の地下足袋の12枚こはぜの丈希望する希望する。
何度も愛用している。耐久性はあまりながが、今後も使用する。

2人が参考にしています
対象商品 : 28642453
2023-03-09
用途: 剪定作業
その他業種

何度もこのジョブタビ使用している。
使い勝手は良い、寸法がもう少し長ければと思います。
作業用には、最適の製品と思います。
耐久性はあまりないが、作業性が良いので問題ではありません。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする