曜日別特売

スパイクジョブ(鉄先芯入スパイクシューズ)

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード82950501品番I-101
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

傾斜地が多い山林での作業、草刈、山菜取り等に最適!!
地面をしっかり掴むスパイクソール装着!
丈夫で通気性があるナイロン綿布使用!
衝撃から爪先を守る安心の鋼鉄製先芯入り!
ダブルピン使用
シングルピンに比べ断然抜けにくいダブルピンを使用しているので、ピン抜けによる耐滑力の低下を防ぎます。
先丸タイプですが、スパイク地下たびのようにしっかりと踏ん張りが効き、耐滑力を発揮します。

サイズ(cm)
29
色
黒
タイプ
マジックテープ
材質(アッパー)
ナイロン入綿布・マジックテープ・ゴム(爪先踵補強)
材質(ソール)
鉄ピン・ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887935
2026-09-08
用途: 草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

甲部の締め付けができるので、法面での踏ん張りがいい感じです。
4年前から二又タイプを履いてましたが、甲部の締め付けが緩いためか、つま先荷重になってしまい指先を痛めることがしばしばありました。
これからはつま先を気にせずに法面作業ができるので助かります。

2026-07-30
用途: 山林作業

マジック式が履きやすく、軽くて使いやすいです。耐久性はまあ、値段なりですが。総合的に満足です。

対象商品 : 25887935
2023-06-27
用途: 草刈り作業

指先が分かれてない貴重な安全スパイクタビで重宝してます。法面で踏ん張ると芯の部分が硬くて爪先側面が痛くなりがちなので、芯を外に出すか、内部にクッションがあったら最高です。

1人が参考にしています
2023-07-09
用途: 草刈、外作業
農・林・水産業

つま先の芯が当たって足が痛い..この商品買う方は此の件注意必要!買わない方がいい

1人が参考にしています
対象商品 : 25887917
2024-07-04
用途: 草刈!
農・林・水産業

指先鉄心が小指に当たり とても痛い 一回使ったがその後は 一度も使っていない。 無駄な買いのしたとおもいます
この商品買わない方がいいですが

1人が参考にしています
対象商品 : 25887935
2022-03-13
用途: 山菜採り

山の斜面を歩くために購入。普段使用の靴のサイズ26.5でちょうどでした。まだ山に行ってませんが鉄ピンですのでグリップしそうです。

対象商品 : 25887917
2021-11-22
用途: 斜面の草刈りに使用
農・林・水産業

斜面の草刈りに使用しています。
足が滑らず安心して作業ができます

対象商品 : 25887944
2020-08-13
用途: 現場作業時、足場の悪い時の釣り
建設業・工事業

まだ履いていませんが、凄いしっかりとした作りに見えます。
本当は27.5が良いのですが無かったので、28とどちらにしようか迷いましたが、27.0でも少し大き目なのか大丈夫でした。
お値段もリーズナブルだと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする