曜日別特売
PTF-B242WS-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] プリンストン 82950720

PTF-B242WS-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] プリンストン 82950720
PTF-B242WS-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] プリンストン 82950720

USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル]PTF-B242WS-WH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード82950720品番PTF-B242WS-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、23.8 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。本製品のスタンドはマルチアングルスタンドとなっており、ユーザーの使用環境に合わせて自由なレイアウトが可能です。

色(本体)
ホワイト
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
542×222×401-521
質量(kg)
5.7(スタンド含む)
消費電力(W)
【通常】18【最大】110
電源
(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)
角度(°)
【ピボット】右90、【スイベル】右45左45
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1(DCR時1000000:1)
ディスプレイ
23.8型ワイド(フレームレス)
解像度
フルHD(1920×1080)
保証期間
5年※ただし使用時間は30000時間以内に限る
スピーカー
ステレオ2W+2W
コネクタ
3.5mmステレオミニ
端子
映像入力:HDMI、Displayport、Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ADS
リフレッシュレート(Hz)
120
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする