曜日別特売
PTF-B242WA-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム プリンストン 82950738

PTF-B242WA-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム プリンストン 82950738
PTF-B242WA-WH USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム プリンストン 82950738

USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアームPTF-B242WA-WH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード82950738品番PTF-B242WA-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

どこから見ても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途で快適にお使いいただけます。本製品はスタンドの代わりにモニターアームが付属します。

角度(°)
【スイベル】右90左90、【ピボット】右180左180
色(本体)
ホワイト
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、モニターアーム1式(アーム本体、クランプ取付金具、グロメット取付金具、ケーブルホルダー他)、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
540×602×1334
質量(kg)
アーム含む6.1
消費電力(W)
【通常】18【最大】110
電源
(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1(1000000:1[DCR時])
ディスプレイ
23.8型ワイドADSパネル、フレームレス、フルHD
解像度
1920×1080
保証期間
5年※ただし使用時間は30000時間以内に限る
入力端子
HDMI、Displayport、Type-C
スピーカー
ステレオ3W +3W
コネクタ
3.5mmステレオミニ
高さ調整範囲(mm)
10000(最大まで伸ばした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ASD
リフレッシュレート(Hz)
120
グリーンマーク
認定
入力コネクタ
HDMI、Displayport、Type-C
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする