HH0022 夏冬兼用断熱シート フォームタイプ ニトムズ 82952671

 

HH0022 夏冬兼用断熱シート フォームタイプ ニトムズ 82952671
HH0022 夏冬兼用断熱シート フォームタイプ ニトムズ 82952671
HH0022 夏冬兼用断熱シート フォームタイプ ニトムズ 82952671

夏冬兼用断熱シート フォームタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82952671
品番
HH0022
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

冷暖房効果アップ。夏冬兼用 オールシーズン使える。空気層+アルミシート層のW効果で遮断・断熱性能を発揮。UVカット率約99%。冷暖房機器の省エネ。結露の抑制。水貼り・シール貼りで貼りつけ用具がいりません。遮熱率約68%で室内への強い日差しをしっかりカット。室外からの視線をカット(目隠し効果)

用途
夏冬兼用 断熱シート
材質
アルミ・ポリエチレン
寸法(mm)
約80×80×910
質量(kg)
約180
シートサイズ(cm)
約90×180
使用期間(年)
約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする