- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 質量(kg)
- 約9.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- サイズ(inch)
- 50
- 表面処理
- 半光沢
- 電源電圧(V)
- AC 100-240 50/60Hz
- 機能
- HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES
- 使用湿度範囲
- 10%~68%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 701×1112×255
- コントラスト比
- 5000:1
- 最大解像度
- 3840×2160
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×3
- 視野角(左右:上下)
- H:178°/V:178°
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- ブルーライトカット
- YES
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 250