ZM-247 ダブルマグネット カラビナ付き ZATTA 82957178

ZM-247 ダブルマグネット カラビナ付き ZATTA 82957178
ZM-247 ダブルマグネット カラビナ付き ZATTA 82957178
ZM-247 ダブルマグネット カラビナ付き ZATTA 82957178
ZM-247 ダブルマグネット カラビナ付き ZATTA 82957178

ダブルマグネット カラビナ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード82957178品番ZM-247
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

上下ダブルマグネット仕様で、テント生地などを挟み込んで強力固定
付属カラビナを使用して、ランタンや小物類の吊り下げが可能

用途
キャンプやアウトドアでランタン吊り下げに、ガレージや作業場での工具整理に
サイズ
L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×80
寸法(mm)
カラビナ部:縦25×横50×厚さ4
色
シルバー、ブラック
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする