曜日別特売
ZM-275 ソフトカードケース 50個セット ZATTA 82957309

ZM-275 ソフトカードケース 50個セット ZATTA 82957309
ZM-275 ソフトカードケース 50個セット ZATTA 82957309

ソフトカードケース 50個セットZM-275

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)102×91、カード収納部:100×65
内容量1セット(50個)注文コード82957309品番ZM-275
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

透明タイプのソフトネームカバーで、中の名札やカードが見やすい仕様です。
やわらかい素材で割れにくく、持ち運びや日常使用にも適しています。
上部に丸穴と横長穴があり、ストラップ・クリップなどに取り付けやすい形状です。
チャック付きで中身が落ちにくく、カードや名札をしっかり保護できます。
水や汚れから中身を守りやすく、屋内外の使用にも便利です。
横型縦型のサイズ展開があり、用途に合わせて選べます。
社員証、名札、会員証、入館証、イベントパスなど幅広いカードに対応します。

用途
会社や店舗での社員証、スタッフ証、名札ケースとして
寸法(mm)
102×91、カード収納部:100×65
タイプ
横

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする