曜日別特売
IZ-SSPF_65A【ワケあり】 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 82959375

IZ-SSPF_65A【ワケあり】 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 82959375
IZ-SSPF_65A【ワケあり】 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 82959375

304 厚口ソケット PF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径
PF 21/2
平径(mm)
87
注文コード
82959375
品番
IZ-SSPF_65A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
PF 21/2
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
長さ(mm)
69
流体
水・空気・油・溶液
平径(mm)
87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする