曜日別特売
AH185-ZTOB3/S コマンドSW 富士電機 82963469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コマンドSW

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82963469
品番
AH185-ZTOB3/S
参考基準価格(税別)¥2,065販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様
Φ16系丸形薄形 表示灯
形状
(照光部)丸平形
タイプ
標準形(パネル内奥行)
寸法
Φ22(ボタン/フレーム)
フレーム
丸形薄形(取付穴Φ18.2)
端子構造
ハンダ兼タブ
パネル取付方式
後締め(締付リング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする