曜日別特売
AH164-ZYE3 コマンドSW 富士電機 82968938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コマンドSW

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は151種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82968938
品番
AH164-ZYE3
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

・接点数の追加交換が容易に可能
・閉鎖形・防油形シリーズを準備
・奥行き寸法が42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得
・CEマーク表示
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする