※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
押しボタンSWAR22M0R-01Y(CCC)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- Φ22丸形 押しボタンスイッチ
- 操作部形状
- 大形
- 注文コード
- 82990805
- 品番
- AR22M0R-01Y(CCC)
参考基準価格(税別)¥957販売価格(税込)¥912販売価格(税別)
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2 方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)
・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能
・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得
・CE マーク表示をしています