曜日別特売
MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258

※イメージ

MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258
MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258
MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258
MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258
MK-PATD1 無地ペーパー仕切トレイ HEADS(ヘッズ) 83002258

無地ペーパー仕切トレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180(160)×100(85)×45
注文コード
83002258
品番
MK-PATD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

耐水・耐油の紙製フードトレーです。内面にラミネート加工を施しており、パンや揚げ物、パスタまで幅広く対応可能。大小2室に分かれたユニーク形状で、イベントフードの定番「ディップして食べる」メニューも、このトレイならソースのこぼれもなく、より見栄えよく、食べやすく、素早くご提供いただけます。マルシェ、フードフェス、テイクアウト専門店の差別化アイテムとしてぜひご活用ください。

用途
使い捨て容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180(160)×100(85)×45
仕様
耐油対応/耐水対応
材質
未晒クラフト紙紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)、PET[透明]
色
クラフト
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする