曜日別特売
- blu ANEMONE 24.0cm  ホワイト ラッキーベル 83006169

blu ANEMONE 24.0cm ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
83006169
品番
-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

つま先にゆとりはあるが、踵周りはしっかりホールド。
歩く動作を助けるローリングソール+衝撃を和らげるミッドソール素材。

材質
【アッパー】合成繊維、合成皮革、【ソール】合成ゴム、【インソール】EVA
色
ホワイト
質量(g)
1260
サイズ(cm)
24.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする