P113-33BF ミオレットIIIネクスト 3モーター 木製フラットボード(タテ柄)90cm幅 プラッツ 83006230

ミオレットIIIネクスト 3モーター 木製フラットボード(タテ柄)90cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83006230
品番
P113-33BF
参考基準価格(税別)¥427,000販売価格(税込)¥419,800
販売価格(税別)非課税商品
¥419,800

使いやすい液晶手元スイッチに。
垂直昇降、サイドレール受け簡単収納で省スペースでの設置が可能に。
バックオフ・ヒップダウン機構による快適な背上げ。
位置のフィッティング機能で利用者の体格にあったズレの少ない背上げや足上げをサポート。
部品点数が少なく、ピン3本で組み上げ可能。設置時間の短縮で業務効率向上。
サイズ変更工具要らず。パーツの差し替えなしで実現可能。急な依頼にも対応可能。

材質
【本体部】スチール、ABS樹脂、【ヘッド・フットボード】(樹脂製ボード)PE樹脂(木製ボード)MDF、オレフィン系シート
質量(kg)
90.5
寸法(cm)
100×91.5~215.5×68.5~102.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする