曜日別特売
- W603 左足25cm 黒 マリアンヌ製靴 83006966

W603 左足25cm 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83006966
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

やわらかフィットの快適シューズ!脱ぎ履き簡単で足を優しく包み込みます!
甲ゴムとソフトな素材で足を優しく包み込む、柔らかい履き心地。

材質
甲材 : 合成皮革/甲ゴム 底材 : 軽量合成ゴムソール+Z2:Z13
質量(g)
165(23.0cm)
サイズ(cm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする